KOMET® Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX, Typ M20

Artikel-Nr.: 216660 M20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Zylinderkopf-DIN-Schrauben M20
    Schaftausführung Weldonschaft
    Innenkühlung ja
    Anzahl Schneiden Z 2
    Anzahl Wendeschneidplatten 2
    Senk-⌀ D1 H13 33 mm
    Mindest-⌀ dmin 21 mm
    maximale Senktiefe l 25 mm
    Gesamtlänge Lges 100 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
    passende Wendeschneidplatte WOEX
    Wendeplatte Nr. 216780 − 216910; Nr. 216950 42-010 / 110
    Wendeplattenschrauben-Set 239653 15IP3 (6,3 Nm)
    Produktart Senker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 216660 M20
    EAN / GTIN 4047109013179
    Herstellernummer F10 11100

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Herstellen von Ansenkungen für Zylinderkopf-Schrauben nach DIN 74 Blatt 2, ab M8 mit Innenkühlung.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb