KOMET® Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX, Typ M16

Artikel-Nr.: 216660 M16
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Zylinderkopf-DIN-Schrauben M16
Schaftausführung Weldonschaft
Innenkühlung ja
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wendeschneidplatten 2
Senk-⌀ D1 H13 26 mm
Mindest-⌀ dmin 17 mm
maximale Senktiefe l 21 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende Wendeschneidplatte WOEX
Wendeplatte Nr. 216780 − 216910; Nr. 216950 24-010 / 110
Wendeplattenschrauben-Set 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216660 M16
EAN / GTIN 4047109013155
Herstellernummer F10 11080

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Ansenkungen für Zylinderkopf-Schrauben nach DIN 74 Blatt 2, ab M8 mit Innenkühlung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET® Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX, Typ M16

KOMET® Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX, Typ M16

auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
284,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
209,00 €
Anzahl Schneiden Z 2 2
Gesamtlänge Lges 100 mm 100 mm
Innenkühlung ja ja
passende Wendeschneidplatte WOEX 260986 HB725-1
Schaftausführung Weldonschaft Weldonschaft
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm 25 mm
Produktart Senker Fasenfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb