{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Tang | |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 8 mm | |
Auskraglänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LO.U0904.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215956 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939913 | |
Herstellernummer | 215956 20/3 |