{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Auskraglänge L1 | 50 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 61 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,9 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,65 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 26,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1335.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer |
215560 32/5
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197408969
Kopieren |
|
Herstellernummer |
215560 32/5
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |