GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 133512 ER, für Softcut® Fräser, HB7630, Typ INOX

Artikel-Nr.: 215362 INOX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,12 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
448 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 133512 ER
Typ INOX
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HB7630
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215362 INOX
EAN / GTIN 4045197601315
Herstellernummer 215362 INOX
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb