GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180512 SR, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 215238 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,36 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 100 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 180512 SR
Typ ST1400
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,25 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215238 ST1400
EAN / GTIN 4045197600998
Herstellernummer 215238 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
170
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb