GARANT Fräs-Wendeschneidplatte AN.U 120604, für Eckfräser, Typ UNI

Artikel-Nr.: 215111 UNI
Rabatt
20,52 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,82 € 20,52 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,85 € 17,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
379 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte AN.U 120604
Typ UNI
Eckenradius 0,4 mm
Schneidstoff HM
Toleranz K
Sorte HB925
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215111 UNI
EAN / GTIN 4045197703125
Herstellernummer 215111 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
280
Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
210
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
95
GG(G)
K
220
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile und doppelseitige 4-Schneiden-Wendeplatte.
Durch die einzigartige Wendeschneidplattengeometrie wird die Schneide nicht durch die Bohrung geschwächt.

Einsatzdaten:

ap max = 12 mm.
ap = 10 mm (Empfehlung).

Achtung:

Nicht zum Vollnutfräsen geeignet!

Hinweis:

Besäumen: Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 10 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Fräs-Wendeschneidplatte AN.U 120604, für Eckfräser, Typ UNI

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte AN.U 120604, für Eckfräser, Typ UNI

auf Anfrage
Sofort lieferbar
379 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
20,52 €
5,82 €
ab 10  St.
17,10 €
4,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 562 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
15,12 €
ab 10  St.
12,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
760 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
14,22 €
ab 10  St.
11,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 772 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,98 €
ab 10  St.
9,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 870 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,18 €
ab 10  St.
7,65 €
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte AN.U 120604 APMT 133504 TR APMT 060204 ER APPT 160408 PDSR APPT 100308 PDSR
Schneidstoff HM HM HM HM HM
Sorte HB7520 HB7520 HBM020 HBM020
Sorte HB925 UNI UNI
Typ UNI UNI UNI
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb