{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | AN.U 120604 | |
Typ | GG | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Toleranz | K | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,15 mm | |
Sorte | HB9720 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 215111 GG | |
EAN / GTIN | 4045197703118 | |
Herstellernummer | 215111 GG |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Fräs-Wendeschneidplatte AN.U 120604, für Eckfräser, Typ GG
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 167 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 085 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
231 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | AN.U 120604 | APMT 133504 ER | APMT 060204 ER |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Typ | GG | GG | GG |
Vorschub fz pro Zahn | 0,15 mm | 0,18 mm | 0,08 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |