GARANT Fräs-Wendeschneidplatte AN.U 120604, für Eckfräser, Typ ST900

Artikel-Nr.: 215111 ST900
Rabatt
20,52 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,30 € 20,52 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,25 € 17,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 268 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte AN.U 120604
Typ ST900
Eckenradius 0,4 mm
Schneidstoff HM
Toleranz K
Vorschub fz pro Zahn 0,16 mm
Sorte HB9535
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215111 ST900
EAN / GTIN 4045197702883
Herstellernummer 215111 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
230
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile und doppelseitige 4-Schneiden-Wendeplatte.
Durch die einzigartige Wendeschneidplattengeometrie wird die Schneide nicht durch die Bohrung geschwächt.

Einsatzdaten:

ap max = 12 mm.
ap = 10 mm (Empfehlung).

Achtung:

Nicht zum Vollnutfräsen geeignet!

Hinweis:

Besäumen: Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 10 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb