{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 0836.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 214908 100/10 | |
EAN / GTIN | 4045197674692 | |
Herstellernummer | 214908 100/10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI enge Teilung 100/10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
873,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
894,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | 32 mm |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen |
Innenkühlung | ja | ja |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich |
Serie | Softcut® | Softcut® |