{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Auskraglänge L1 | 35 mm | |
Gesamtlänge Lges | 85 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 0836.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 214902 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197674197 | |
Herstellernummer | 214902 20/2 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |