{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 160 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 1205.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 214855 160/10 | |
EAN / GTIN | 4045197553386 | |
Herstellernummer | 214855 160/10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI weite Teilung 160/10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
1.108,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
956,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
880,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 10 | 10 | 10 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 | 40 | 40 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 63 | 63 | 63 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |