{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 138 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SE.. 1204.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 214200 125/7 | |
EAN / GTIN | 4045197702357 | |
Herstellernummer | 214200 125/7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Planfräser 45° rechtsschneidend mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
652,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
686,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 | 40 |
Gesamtlänge Lges | 63 | 63 |
Innenkühlung | ja | ja |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 138 | 138 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 125 | 125 |