GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEHT 1204 AFFN, für Planfräser, HU7815, Typ ALU

Artikel-Nr.: 214348 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,84 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 881 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEHT 1204 AFFN
Typ ALU
Sorte HU7815
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,24 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 4,76 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214348 ALU
EAN / GTIN 4045197708915
Herstellernummer 214348 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
725
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb