{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 52 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 92 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,92 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 37,43 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.090416 | |
Einstellwinkel κ | 16 Grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212812 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939210 | |
Herstellernummer | 212812 52/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 52/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
331,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
378,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Einstellwinkel κ | 16 | 15 |
Gesamtlänge Lges | 40 | 50 |
passende Wendeschneidplatte | XDM.090416 | XOMU094812 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Rampinglänge L für αmax | 37,43 | 39,55 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |