GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 22/3 mm

Artikel-Nr.: 212802 22/3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Q
Schneiden-⌀ DC 22 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Weldonschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 14 mm
Auskraglänge L1 35 mm
Gesamtlänge Lges 85 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 36 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 42 mm
Bohrzirkularfräsen ap 0,3 mm
Rampingwinkel αmax 1,89 Grad
Rampinglänge L für αmax 12,13 mm
passende Wendeschneidplatte XOM.060310
Einstellwinkel κ 15 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212802 22/3
EAN / GTIN 4045197938923
Herstellernummer 212802 22/3

Beschreibung

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 22/3 mm

GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 22/3 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
257,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
271,00 €
Einstellwinkel κ 15 15
Fräsverwendung Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen
Gesamtlänge Lges 85 180
Schneiden-⌀ DC 22 22
Schaft-⌀ Ds h6 20 20
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 36 36
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 42 42

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb