GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XOMT060310ZZER, für Hochvorschubfräser, HB4430, Typ TI

Artikel-Nr.: 212842 TI
Rabatt
16,14 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,40 € 16,14 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,00 € 13,45 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 059 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XOMT060310ZZER
Typ Ti
Sorte HB4430
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 0,6 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Programmierradius bei ap max 2 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,5 mm
Plattenstärke S 3.18 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Eckenradius 1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212842 TI
EAN / GTIN 4045197942593
Herstellernummer 212842 TI

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb