GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XOMT060310ZZER, für Hochvorschubfräser, HB415, Typ UNI

Artikel-Nr.: 212854 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,90 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,25 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte XOMT060310ZZER
    Typ UNI
    Sorte HB415
    Schneidstoff HM
    empfohlene Schnitttiefe ap max 1 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
    Programmierradius bei ap max 2 mm
    Plattenstärke S 3.18 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Eckenradius 1 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212854 UNI
    EAN / GTIN 4045197943101
    Herstellernummer 212854 UNI

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    280
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    260
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb