GARANT Schlichtfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten CPHX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 66/8 mm

Artikel-Nr.: 212542 66/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 66 mm
Anzahl Schneiden Z 8
Schaftausführung mit Bohrung
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Werkzeugaustausch PowerCard
maximale Schnitttiefe ap max 3 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
passende Wendeschneidplatte CPHX 09T3..
Wendeplattenschrauben-Set 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212542 66/8
EAN / GTIN 4062406098681
Herstellernummer 212542 66/8

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Schlichtfräser zur äußerst effizienten Vorschlicht- und Schlichtbearbeitung. Aufgrund einer überarbeiteten Wiper-Geometrie für hervorragende Oberflächengüten in Schleifqualität geeignet. Extreme Zeiteinsparung aufgrund eines großen Zeilensprunges und hohen Zahnvorschubes möglich.

Verwendung:

Typisches Werkzeug im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Schlichtfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten CPHX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 66/8 mm

GARANT Schlichtfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten CPHX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 66/8 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
441,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
507,00 €
Anzahl Schneiden Z 8 8
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 22
Fräsverwendung Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen
Innenkühlung ja ja
Schaftausführung mit Bohrung mit Bohrung
Schneiden-⌀ DC 66 66
Zerspanungsstrategie HPC HPC

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb