GARANT Tauchfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten VDGT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm

Artikel-Nr.: 211847 25/3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Weldonschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
Auskraglänge L1 35 mm
Gesamtlänge Lges 90 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 23 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 48 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
Bohrzirkularfräsen ap 3,5 mm
Rampingwinkel αmax 4,01 Grad
Rampinglänge L für αmax 21,4 mm
passende Wendeschneidplatte VDGT 11T2..
Wendeplattenschrauben-Set 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Produktart Tauchfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211847 25/3
EAN / GTIN 4045197502148
Herstellernummer 211847 25/3

Beschreibung

Ausführung:

Höhere Werkzeugsteifigkeit durch Verwindungssicherung zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 0,9 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 7IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb