VDGT 11T210 FN ALU

Artikel-Nr.: 211865 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,36 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
465 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte VDGT 11T210 FN
    Typ ALU
    Sorte HU7810
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz 0,17 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Eckenradius 1 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 211865 ALU
    EAN / GTIN 4062406676858
    Herstellernummer 211865 ALU

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    1900
    Alu (kurzspanend)
    N
    1900
    Alu > 10% Si
    N
    500
    CuZn
    N
    400
    Graphit, GFK, CFK
    N
    100
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Feinkornsubstrat, polierte Spanleitstufen − extreme Reduzierung der Aufklebeneigung.

    Hinweis:

    ap max = 3 mm für Schruppen mit ae = 1×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb