{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Schneiden-⌀ D | 16 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 16 mm | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Kopflänge l | 20 mm | |
Schneidenlänge L2 | 12 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max in Stahl < 900 N/mm2 | 4,8 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Freilänge | 20 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210360 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523440 | |
Herstellernummer | 210360 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kopierfräskopf, HB730, ⌀ D h10: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
139,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
125,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
139,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Typ | N | W | H |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | horizontal, schräg und vertikal | horizontal und schräg |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Kopierfräsen | 0,5×D bei Kopierfräsen; 0,5×D bei Besäumen | 0,05×D bei Kopierfräsen |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen | Schneideinsatz zum Fräsen | Schneideinsatz zum Fräsen |