{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Schneiden-⌀ D | 20 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Fräsprofil | NF | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 20 mm | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Kopflänge l | 25 mm | |
Schneidenlänge L2 | 15 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,4 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210270 20 | |
EAN / GTIN | 4045197522252 | |
Herstellernummer | 210270 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schrupp- / Schlichtfräskopf, 45° Fase 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
171,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
174,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
186,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 45 Grad | 38 Grad | 38 Grad |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,12 mm |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen | Schneideinsatz zum Fräsen | Schneideinsatz zum Fräsen |