{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Schneiden-⌀ D | 16 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Fräsprofil | NF | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 16 mm | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Kopflänge l | 20 mm | |
Schneidenlänge L2 | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,32 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210270 16 | |
EAN / GTIN | 4045197522245 | |
Herstellernummer | 210270 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schrupp- / Schlichtfräskopf, 45° Fase 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
135,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
134,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
136,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Spiralwinkel | 45 Grad | 38 Grad | 38 Grad |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen | Schneideinsatz zum Fräsen | Schneideinsatz zum Fräsen |