{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Maß S | 7,9 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Fasenfräsen | 30 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | grün | |
Eckenfasenwinkel | 30 Grad | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208168 8 | |
EAN / GTIN | 4045197537416 | |
Herstellernummer | 208168 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Entgrater 60° 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
51,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
835 Stück sofort lieferbar
50,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 561 Stück sofort lieferbar
27,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
50,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
296 Stück sofort lieferbar
27,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
298 Stück sofort lieferbar
50,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produktart | Entgrater | Entgrater | Entgrater | Entgrater | Entgrater | Entgrater |
Fasenfräsen | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 |