{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Maß S | 11,9 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasenfräsen | 30 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | grün | |
Eckenfasenwinkel | 30 Grad | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208168 12 | |
EAN / GTIN | 4045197537430 | |
Herstellernummer | 208168 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Entgrater 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
89,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
573 Stück sofort lieferbar
88,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 396 Stück sofort lieferbar
55,80 €
34,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
88,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
335 Stück sofort lieferbar
55,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | grün | ohne | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Fasenfräsen | 30 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 30 Grad | 30 Grad |