VHM-Entgrater 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 8mm

Artikel-Nr.: 208160 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 4
Zustellrichtung horizontal und schräg
Kegelsenkerspitzenwinkel 60 Grad
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Maß S 7,9 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Fasenfräsen 30 Grad
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,04 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Eckenfasenwinkel 60 Grad
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208160 8
EAN / GTIN 4045197129390
Herstellernummer 208160 8

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
105
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Maß S = ±0,1 mm, Spitzenwinkel ±10 Winkelminuten.
Mit speziellem Drallwinkel, weichschneidend.

Verwendung:

Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Entgrater 60°, TiAlN, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 8mm

VHM-Entgrater 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 8mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
50,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
518 Stück sofort lieferbar
50,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 335 Stück sofort lieferbar
27,90 €
17,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
292 Stück sofort lieferbar
27,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
51,20 €
Gesamtlänge L 63 mm 63 mm 59 mm 59 mm 63 mm
Kegelsenkerspitzenwinkel 60 Grad 90 Grad 90 Grad 60 Grad 60 Grad
Schneiden-⌀ DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM
Toleranz Nenn-⌀ h6 h6 h6 h6 h6
Schaft-⌀ Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Fasenfräsen 30 Grad 45 Grad 45 Grad 30 Grad 30 Grad
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb