{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Maß S | 1,4 mm | |
Gesamtlänge L | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasenfräsen | 45 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208097 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858634 | |
Herstellernummer | 208097 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Entgrater 90°, unbeschichtet, ⌀ h6 DC: 2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
23,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
23,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
36,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schneiden-⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 | 4 |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg |
Produktart | Entgrater | Entgrater | Entgrater | Entgrater |
Fasenfräsen | 45 Grad | 45 Grad | 30 Grad | 45 Grad |