{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Maß S | 2,8 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Fasenfräsen | 45 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208097 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858658 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Entgrater 90° 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
805 Stück sofort lieferbar
15,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar
22,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 668 Stück sofort lieferbar
30,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 569 Stück sofort lieferbar
18,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneiden-⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Fasenfräsen | 45 | 45 | 45 | 45 |