{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Maß S | 1,4 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasenfräsen | 45 Grad | |
Vorschub fz in Alu kurzspanend | 0,02 mm | |
Vorschub fzin PMMA Acryl | 0,02 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208154 2 | |
EAN / GTIN | 4062406774752 | |
Herstellernummer | 208154 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Entgrater spiralisiert 90° 2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
36,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
330 Stück sofort lieferbar
23,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
229 Stück sofort lieferbar
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
23,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
23,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 60 Grad | 30 Grad |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N |
Zähnezahl Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Produktart | Entgrater | Entgrater | Entgrater | Entgrater | Entgrater |
Fasenfräsen | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 30 Grad | 15 Grad |