VHM-Micro-Schlitzfräser, AlTiN, ⌀ DC × LC: 7,8X1,5mm

Artikel-Nr.: 208033 7,8X1,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × LC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: ±0,04
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 7,8 mm
Schneidenlänge Lc 1,5 mm
Beschichtung AlTiN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ ±0,04
Zähnezahl Z 3
Zustellrichtung horizontal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Auskraglänge L1 25 mm
Freistellungs-⌀ D1 5 mm
Gesamtlänge L 68 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring grün
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208033 7,8X1,5
EAN / GTIN 4062406774707
Herstellernummer 208033 7,8X1,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
300
Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
190
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
GGG
K
180
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Speziell zum Nut- und Zirkularfräsen in Bohrungen geeignet. Mit optimierter Beschichtung für den universellen Einsatz in nahezu allen Werkstoffen.
Toleranz Nenndurchmesser DC = +/- 0,04 mm.
Toleranz Schneidenlänge LC = +/- 0,02 mm.
Mindest-Bohrungsdurchmesser ist 8 mm.

Hinweis:

aemax = 0,1×D.
Stets im Gleichlauf fräsen. Einfahrschleife von 180° ausnutzen um die volle Zustelltiefe zu erreichen. Auf lineare Zustellung der Schlitztiefe achten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb