{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 7,8 mm | |
Schneidenlänge Lc | 0,8 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,04 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Auskraglänge L1 | 25 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 5 mm | |
Gesamtlänge L | 68 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | grün | |
Produktart | Nutenfräser |
Artikelnummer | 208033 7,8X0,8 | |
EAN / GTIN | 4062406774677 | |
Herstellernummer | 208033 7,8X0,8 |