VHM-Micro-Schlitzfräser 5,8X0,5 mm

Artikel-Nr.: 208033 5,8X0,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × LC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: ±0,04
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 5,8 mm
    Schneidenlänge Lc 0,5 mm
    Beschichtung AlTiN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ ±0,04
    Zähnezahl Z 3
    Zustellrichtung horizontal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Auskraglänge L1 15 mm
    Freistellungs-⌀ D1 3,8 mm
    Gesamtlänge L 58 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,02 mm
    Schafttoleranz h6
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Farbring grün
    Produktart Nutenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 208033 5,8X0,5
    EAN / GTIN 4062406774493
    Herstellernummer 208033 5,8X0,5

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    300
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    GGG
    K
    180
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Speziell zum Nut- und Zirkularfräsen in Bohrungen geeignet. Mit optimierter Beschichtung für den universellen Einsatz in nahezu allen Werkstoffen.
    Toleranz Nenndurchmesser DC = +/- 0,04 mm.
    Toleranz Schneidenlänge LC = +/- 0,02 mm.
    Mindest-Bohrungsdurchmesser ist 6 mm.

    Hinweis:

    aemax = 0,1×D.
    Stets im Gleichlauf fräsen. Einfahrschleife von 180° ausnutzen um die volle Zustelltiefe zu erreichen. Auf lineare Zustellung der Schlitztiefe achten.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb