• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Schiebeleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse 3x14 Sprossen

Artikel-Nr.: 20614
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schiebeleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 20614
EAN / GTIN 4031405206144
Herstellernummer 020614
L-Nummer L90110 908

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
  • Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
  • Mittel- und Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 500 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • nivello® Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello® Leiterschuhe mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
  • Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 10800 mm
  • Außenbreite: 500 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 98 mm
  • Länge ausgefahren: 9780 mm
  • Länge eingefahren: 4180 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3x14 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Traversenbreite: 1200 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb