• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiterkopfsicherung Sprossenloch ø 50 mm

Artikel-Nr.: 19311
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19311
EAN / GTIN 4031405193116
Herstellernummer 019311
L-Nummer L90110 869
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Sicherung von Anlegeleitern an Einhängekonsole
  • Werkzeuglos im Sprossen- und Stufenloch verschraubbar
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 116 mm
  • Durchmesser/Auflage bis: 50 mm
  • Hakentyp: rund
  • Höhe: 109 mm
  • Länge: 169 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt , Stahl beschichtet
  • Materialausführung: Metall blank
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb