{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 9 mm | |
Schneidenradius R1 | 1 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 90 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,4 mm | |
Gesamtlänge L | 130 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend | 0,045 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206075 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197766557 | |
Herstellernummer | 206075 8/1,0 |