{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | DLC | |
Tool material | solid carbide | |
Standard | Manufacturer’s standard | |
Type | W | |
Tolerance nominal ⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Direction of infeed | horizontal, oblique and vertical | |
Cutting width ae for milling operation | 0.1×D for side milling; 0.05×D for copy milling | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Through-coolant | no | |
Schneidenlänge Lc | 12 mm | |
Schneidenradius R1 | 2,5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 115 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend | 0,079 mm | |
Colour ring | yellow | |
Type of product | Torus cutter |
Artikelnummer | 206075 12/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197958563 | |
Herstellernummer | 206075 12/2,5 |