VHM-Torusfräser 12/1,5 mm

Artikel-Nr.: 206075 12/1,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 12 mm
    Beschichtung DLC
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ W
    Toleranz Nenn-⌀ e8
    Zähnezahl Z 2
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,1×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 12 mm
    Schneidenradius R1 1,5 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 115 mm
    Freistellungs-⌀ D1 11 mm
    Gesamtlänge L 160 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,07 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend 0,079 mm
    Farbring gelb
    Produktart Torusfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 206075 12/1,5
    EAN / GTIN 4045197766595
    Herstellernummer 206075 12/1,5

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    180
    Alu (kurzspanend)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    PMMA Acryl
    N
    130
    PE-HD
    N
    80
    PA 66
    N
    100
    PEEK
    N
    80
    PF 31
    N
    70
    PVDF GF20
    N
    90
    POM GF25
    N
    80
    PA 66 GF30
    N
    70
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    100
    CuZn
    N
    120
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation.
    Mit doppelt hinterschliffenem Seitenfreiwinkel, Stirnschneidenradien.
    Hohe Stabilität
    durch verstärkten Kern.
    Toleranz: R1 = ±0,01 mm.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb