{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 19 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 5,6 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205706 6 | |
EAN / GTIN | 4062406262457 | |
Herstellernummer | 205706 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
316 Stück sofort lieferbar
42,90 €
28,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
437 Stück sofort lieferbar
79,60 €
47,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
98,40 €
59,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Spiralwinkel | 45 Grad | 42 Grad | 42 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | d11 | d11 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,028 mm | 0,035 mm | 0,035 mm |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |