{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203619 10 | |
EAN / GTIN | 4045197958891 | |
Herstellernummer | 203619 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Fräser 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
55,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
111,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
115,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
102,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | DLC | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Schneidenlänge Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | f8 | h6 | h6 |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |