{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203619 5 | |
EAN / GTIN | 4045197958860 | |
Herstellernummer | 203619 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
27,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
428 Stück sofort lieferbar
29,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
66,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
22,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
25,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 62 mm | 70 mm | 62 mm | 54 mm | 57 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Typ | N | N | N | N | N |
Zähnezahl Z | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |