{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 30 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 35 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,065 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203207 10 | |
EAN / GTIN | 4062406565879 | |
Herstellernummer | 203207 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC HPC 10 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
102,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
111,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
55,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
115,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | DLC |
Gesamtlänge L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Schneidenlänge Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | f8 | h10 | h6 |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |