{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 48 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 55 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,08 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203207 16 | |
EAN / GTIN | 4062406565893 | |
Herstellernummer | 203207 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC HPC, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 16mm
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
243,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
250,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
139,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
259,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | DLC |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Typ | W | N | N | W |
Zähnezahl Z | 5 | 7 | 6 | 5 |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |