GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser HPC 16 mm

Artikel-Nr.: 204015 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 7
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Steel
    Schneiden-⌀ DC 16 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 7
    Spiralwinkel 45 Grad
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,1×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 48 mm
    Gesamtlänge L 108 mm
    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,117 mm
    Farbring grün
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 204015 16
    EAN / GTIN 4045197954541
    Herstellernummer 204015 16

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    360
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    340
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    300
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    290
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    GG(G)
    K
    300
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für Schlichtoperationen.
    Spezielle Geometrie für optimale Spanabfuhr.
    Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteilung.
    Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.
    Geeignet für die Bearbeitung von Titan und Titanlegierungen.

    Hinweis:

    Nachschleifen ab ⌀ DC = 6 mm möglich.
    ae max = 0,1×D

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb