VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Artikel-Nr.: 203089 10
Rabatt
114,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 5
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 5
Spiralwinkel 40 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,07×D
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie TPC
Schneidenlänge Lc 30 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 35 mm
Freistellungs-⌀ D1 9,8 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Anzahl Spanteiler 1
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Toolox 44 HRC 0,051 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203089 10
EAN / GTIN 4045197640949
Herstellernummer 203089 10

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
380
Stahl < 750 N/mm²
P
340
Stahl < 900 N/mm²
P
300
Stahl < 1100 N/mm²
P
230
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Hochleistungsfräser zum universellen Einsatz.
Verstärkter Kern.
Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten.

Hinweis:

ae max = 0,07×D für die TPC-Bearbeitung.
hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar. Für Schlichtoperationen empfehlen wir die Artikel Nr. 204012, 204014 und 204015.
NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 203092.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 10mm

VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
114,00 €
75,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
148,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
151,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
78,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
261 Stück sofort lieferbar
70,80 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
98,40 €
Beschichtung TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiSiN TiAlN
Eckenfasenwinkel 45 Grad 45 Grad 45 Grad 45 Grad 45 Grad 45 Grad
Farbring grün blau blau grün grün blau
Freistellungs-⌀ D1 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 9,8 mm
Gesamtlänge L 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Zähnezahl Z 5 5 7 5 4 5
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb