VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 10 mm

Artikel-Nr.: 203092 10
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
509 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 5
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 5
Spiralwinkel 40 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,07×D
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie TPC
Schneidenlänge Lc 30 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 35 mm
Freistellungs-⌀ D1 9,8 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Anzahl Spanteiler 1
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Toolox 44 HRC 0,051 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203092 10
EAN / GTIN 4067263116950
Herstellernummer 203092 10

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
380
Stahl < 750 N/mm²
P
340
Stahl < 900 N/mm²
P
300
Stahl < 1100 N/mm²
P
230
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Hochleistungsfräser zum universellen Einsatz.
Verstärkter Kern.
Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten.
Versetzte Spanteiler für kontrollierten Spanbruch.

Hinweis:

hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar. Für Schlichtoperationen empfehlen wir die Artikel Nr. 204012, 204014 und 204015.
ae max = 0,07×D für die TPC-Bearbeitung.
Nachfolgeprodukt für Nr. 203089.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb