{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,07×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Schneidenlänge Lc | 24 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Gesamtlänge L | 68 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Anzahl Spanteiler | 1 | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,16 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Toolox 44 HRC | 0,042 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203089 8 | |
EAN / GTIN | 4045197640932 | |
Herstellernummer | 203089 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 8 mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
89,80 €
61,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
113,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
115,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
62,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
56,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
75,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,07×D | 0,08×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Spiralwinkel | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | G 2,5 mit HB | G 2,5 mit HB | G 2,5 mit HB | G 2,5 mit HB | G 2,5 mit HB |
Zerspanungsstrategie | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |