{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Schneidenlänge Lc | 40 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 48 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,12 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203087 8 | |
EAN / GTIN | 4062406569440 | |
Herstellernummer | 203087 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
86,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
136,00 €
96,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
121,00 €
71,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
123,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
138,00 €
98,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidenlänge Lc | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,12 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |