{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Schneidenlänge Lc | 60 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 72 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,091 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203087 12 | |
EAN / GTIN | 4062406569464 | |
Herstellernummer | 203087 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser mit Spanteilern TPC 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
133,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
240,00 €
167,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
201,00 €
148,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
202,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
239,00 €
175,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Spiralwinkel | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Zähnezahl Z | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 |