• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Solid carbide milling cutter with chip separators TPC 8 mm

Artikel-Nr.: 203094 8
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 5

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 8 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 5
    Spiralwinkel 40 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal und schräg
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,03×D
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie TPC
    Schneidenlänge Lc 40 mm
    Gesamtlänge L 81 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Anzahl Spanteiler 3
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,16 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Toolox 44 HRC 0,03 mm
    Farbring grün
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 203094 8
    EAN / GTIN 4045197954008
    Herstellernummer 203094 8

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    350
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    310
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    270
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    120
    TOOLOX 33
    H
    50
    TOOLOX 44
    H
    30
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Version:

    High-performance end mill for general-purpose applications, specially designed for TPC applications.
    Strengthened core.
    Optimised bending strength due to the use of ultra-fine grain substrates.
    Offset chip breakers for controlled chip breaking.

    Note:

    ae max = 0.03×D for TPC machining.
    hmax: The values stated in the table are maximum values. For finishing operations we recommend items No. 204016, 204018 and 204019.
    Successor product to No. 203091.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb